入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
基底型 | 正方形である |
コイルボルト | 24 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10 |
お問合せフォーム | 4PDT |
コンタクト材料 | 銀酸化スズ |
連絡先の評価 | 10A @ 277VAC / 28VDC |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
取り付け | サイドフランジ |
ピン | 14 |
プッシュしてテスト | いいえ |
ソケット | 製造元番号8501NR34 |
ソケットコード | F |
ステータスインジケータ | いいえ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8536410050 |
プロダクト | モデル | 馬力 @ 120V | 基底型 | コイルVA定格 | 馬力 @ 240V | 取り付け | ピン | プッシュしてテスト | ソケット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501KPR12V24 | - | オクタル | 2.5 | - | オクタルプラグインソケット | 8 | いいえ | 製造元番号8501NR51または8501NR52 | ¥15,297 | ||
8501KPDR12V51 | - | オクタル | 4.5 | - | オクタルプラグインソケット | 8 | いいえ | 製造元番号8501NR51または8501NR52 | ¥15,297 | ||
8501KUR12V20 | 1/3 | 正方形である | - | 1/2 | サイドフランジ | 8 | いいえ | 製造元番号8501NR82 | ¥9,135 | ||
8501KUR13V14 | 1/3 | 正方形である | - | 1/2 | サイドフランジ | 11 | いいえ | 製造元番号8501NR82 | ¥8,506 | ||
8501KUDR12V53 | 1/3 | 正方形である | - | 1/2 | サイドフランジ | 8 | いいえ | 製造元番号8501NR82 | ¥9,135 | ||
8501KUDR13V53 | 1/3 | 正方形である | - | 1/2 | サイドフランジ | 11 | いいえ | 製造元番号8501NR82 | ¥8,506 | ||
8501RS14V20 | 1/6 | 正方形である | - | 1/6 | サイドフランジ | 14 | いいえ | 製造元番号8501NR45 | ¥12,021 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。