入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
コイルボルト | 24 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10 |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | 銀酸化スズ |
連絡先の評価 | 15A @ 24VDC |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
馬力 @ 120V | 1/3 |
馬力 @ 240V | 1/2 |
取り付け | サイドフランジ |
ピン | 8 |
ステータスインジケータ | LED製品 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8536410050 |
プロダクト | モデル | ピン | コイルボルト | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | コンタクト材料 | 連絡先の評価 | 馬力 @ 120V | 馬力 @ 240V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501KFR12V14 | 8 | 24 VAC | 10 | DPDT | 酸化カドミウム銀 | 12A @ 240VAC / 28VDC | 1/3 | 1/2 | ¥10,098 | ||
8501KFR12V20 | 8 | 120 VAC | 10 | DPDT | 酸化カドミウム銀 | 12A @ 240VAC / 28VDC | 1/3 | 1/2 | ¥10,098 | ||
RUMF32F7 | 11 | 120 VAC | 10 | 3PDT | 酸化カドミウム銀 | 10A @ 277VAC / 30VDC | 1/3 | 1/2 | ¥5,240 | ||
8501KUR13P14V20 | 11 | 120 VAC | 10A | 3PDT | 銀酸化スズ | 12A @ 240VAC / 28VDC | 1/3 | 1/2 | ¥11,876 | ||
RUMF32BD | 11 | 24 VDC | 10A | 3PDT | 銀酸化スズ | 10A @ 277VAC / 30VDC | 1/3 | 1/2 | ¥5,240 | ||
8501RS14P14V20 | 14 | 120 VAC | 5 | 4PDT | 酸化カドミウム銀 | 5A @ 240VAC / 28VDC | 1/6 | 1/6 | ¥14,919 | ||
8501RS42P14V14 | 8 | 24 VAC | 10 | DPDT | 銀酸化スズ | 10A @ 240VAC / 28VDC | 1/3 | 1/2 | ¥15,569 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。