アイテム価格 | ドライブ絶縁トランス |
色 | グレー |
深さ | 16 " |
エンクロージャー仕上げ | パウダーコーティング |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA 2 |
エンクロージャタイプ | 屋内 |
高さ | 27 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 480 VAC |
IP評価 | 12 |
取り付け | 床 |
出力電圧 | 460VACワイ/ 265 VAC |
温度 立上り | 150度C |
VA評価 | 7.5kVA |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 121.11 |
船高(cm) | 38.35 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8504210040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。