入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 分割コア電流トランス |
全体の深さ | 2.45 " |
全体の高さ | 5.2 " |
全幅 | 5.91 " |
有効幅 | 長方形の |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8504314035 |
モデル | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3090SCCT022 | 1.25 " | 3.91 " | 4.75 " | ¥33,396 | |
3090SCCT032 | 1.25 " | 3.91 " | 4.75 " | ¥31,467 | |
3090SCCT043 | 2.45 " | 5.2 " | 5.91 " | ¥48,150 | |
3090SCCT083 | 2.45 " | 5.2 " | 5.91 " | ¥47,593 | |
3090SCCT084 | 2.45 " | 5.05 " | 5.91 " | ¥53,101 | |
3090SCCT124 | 2.45 " | 7.88 " | 5.92 " | ¥56,100 | |
3090SCCT164 | 2.45 " | 7.88 " | 5.92 " | ¥61,117 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。