入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動モータースターター |
アンペアAC | 18 |
深さ | 5" |
高さ | 1" |
HP @ 3相-460-575V | 5 |
HP @ 3フェーズ-480V | 5 |
HP @ 3フェーズ-575V | 5 |
最大電圧 | 600 VAC |
NEMAサイズ | M-0 |
Number of Poles | 3 |
演算子 | トグル |
表示灯 | いいえ |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 最大電圧 | アンペアAC | 深さ | NEMAサイズ | Number of Poles | 表示灯 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2510FG1 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 1 | いいえ | 4.25 " | 2.75 " | ¥11,897 | ||
2510FG1P | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 1 | 赤:オン | 4.25 " | 2.75 " | ¥27,413 | ||
2510FG2 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 2 | いいえ | 4.25 " | 2.75 " | ¥27,809 | ||
2510FG2P | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 2 | 赤:オン | 4.25 " | 2.75 " | ¥32,275 | ||
2510FG5 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 1 | いいえ | 4.25 " | 2.88 " | ¥22,097 | ||
2510FG6 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 2 | いいえ | 4.25 " | 2.88 " | ¥31,864 | ||
2510FO1 | 600 VAC | 16 | 1.59 " | - | 1 | いいえ | 1.69 " | 4.12 " | ¥18,833 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。