入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動モータースイッチ |
アンペアAC | 30 |
深さ | 4.25 " |
GTIN | 785901077725 |
高さ | 6.36 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 7.5 |
HP @ 115VDC | 2 |
HP @ 230VDC | 1-1/2 |
HP @ 3相-460-575V | 10 |
HP @ 3フェーズ-480V | 10 |
HP @ 3フェーズ-575V | 10 |
最大電圧 | 600 VAC |
Number of Poles | 3 |
演算子 | トグル |
表示灯 | いいえ |
スタータータイプ | NEMAスタイル |
幅(Width) | 3.95 " |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 11.91 |
船の長さ(cm) | 17.81 |
船幅(cm) | 14.2 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 表示灯 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | HP @ 1フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | 最大電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2510kg1 | いいえ | 2.75 " | 4.25 " | 2.44 " | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | ¥11,897 | ||
2510kg2 | いいえ | 2.75 " | 4.25 " | 2.44 " | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | ¥27,809 | ||
2510KGJ2 | いいえ | 2.75 " | 4.25 " | 2.88 " | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | ¥43,617 | ||
2510KO1 | いいえ | 2.34 " | 4.12 " | 1.69 " | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | ¥8,350 | ||
2510KO2 | いいえ | 2.34 " | 4.12 " | 1.69 " | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | ¥29,203 | ||
2510KS1 | いいえ | 1.44 " | 4.5 " | 2.75 " | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | ¥8,928 | ||
2510KS2 | いいえ | 1.44 " | 4.5 " | 2.75 " | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | ¥19,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。