定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D2510FW1P手動モータースターター30A600VAC 3P | AH2NJN 2BV78

SQUARE D 2510FW1P 手動モータースターター 30A 600VAC 3P

在庫あり
アイテム:AH2NJN モデル:2510FW1P相互参照:2BV78

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥89,576 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item手動モータースターター
アンペアAC16
深さ4.56
高さ4.38 "
HP @ 1フェーズ-120V1
HP @ 1フェーズ-230V1
最大電圧600VAC / 230VDC
Number of Poles1
演算子トグル
表示灯はい
幅(Width)3"

発送情報:

船の重量(kg) 1.33
船高(cm)9.09
船の長さ(cm)13.69
船幅(cm)11.91
原産国MX

商品の詳細:

  • エンクロージャーNEMA評価:4
  • 必要なサーマルの数:1
  • サーマルユニットコード:スクリュークランプ
  • 特別な機能:単一ユニット、ねじクランプ端子

製品バリエーション

プロダクトモデル最大電圧アンペアAC深さNEMAサイズNumber of Poles表示灯幅(Width)高さ価格
SQUARE D2510FG1手動モータースターター16A600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1いいえ4.25 "2.75 "¥11,897
SQUARE D2510FG1P手動モータースターター2.5A600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1赤:オン4.25 "2.75 "¥27,413
SQUARE D 2510FG2手動モータースターター2.5〜4A 600V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2いいえ4.25 "2.75 "¥27,809
SQUARE D 2510FG2P手動モータースターター4〜6.3A 600V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2赤:オン4.25 "2.75 "¥32,275
SQUARE D2510FG5手動モータースターター10A600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1いいえ4.25 "2.88 "¥22,097
SQUARE D 2510FG6 手動モータースターター 14A 600V 3P | AG9GCE 1時間390分 2510FG6600 VAC162.44 "-2いいえ4.25 "2.88 "¥31,864
SQUARE D 2510FO1手動モータースターター13〜18A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1いいえ1.69 "4.12 "¥18,833

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D 2510FW1P 手動モータースターター 30A 600VAC 3P
¥89,576 /単価