入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 往復鋸刃 |
戻る | ストレート |
使用のため | レシプロソー |
高さ | 3 / 4 " |
長さ | 6" |
材料 | バイメタル、8% コバルト |
刃先の数 | 2 |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
シャンク | 1/2 "ユニバーサル |
インチあたりの歯 | 10/14 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 5.84 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。