SPILFYTER SFG-97BX ユニバーサル吸着剤ロール 17 インチ×150フィート。
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
アイテム価格 | ユニバーサル吸着剤ロール |
吸収重量 | 中重量 |
色 | グレー |
吸収された液体 | ユニバーサル/メンテナンス |
長さ | 150ft。 |
材料 | 1 Ply |
ミシン目 | 垂直方向に16 "ごと、水平方向に12"ごと |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 52ガロン。 |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 10.98 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 45.09 |
船幅(cm) | 45.09 |
HSコード | 5603110090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。