入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 持針器 |
ブランドに合う | スピードエア |
UPC | 190735625699 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
TTR4420447G | ¥3,438 | ||
TTRB44204K47G | ¥3,421 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。