入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルター/レギュレーター/ルブリケーター |
調節範囲 | 5から150へのpsi |
ボウル素材 | サイトグラス付きメタル |
ボウルサイズ | 2.2オンス |
排水タイプ | マニュアル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
マックス。 フロー | CFM 51 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
個数 | 3 |
全体の高さ | 7.46 " |
全幅 | 6.46 " |
パイプサイズ | 3 / 8 "NPT |
UPC | 00194484316761 |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8481100040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 調節範囲 | ボウル素材 | 全幅 | パイプサイズ | ボウルサイズ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ZL99 | 12.45 " | 5から150へのpsi | サイトグラス付きメタル | 14.75 " | 3 / 4 "NPT | 32.0オンス | CFM 160 | 250のプサイ | ¥73,480 | ||
4ZM02 | 12.45 " | 5から150へのpsi | サイトグラス付きメタル | 14.75 " | 3 / 4 "NPT | 32.0オンス | CFM 160 | 250のプサイ | ¥106,900 | ||
4ZM04 | 6.54 " | 5から125へのpsi | ポリカーボネート | 3.55 " | 1 / 4 "NPT | 1.0オンス | CFM 10 | 150のプサイ | ¥26,891 | ||
7D683 | 8.72 " | 5から150へのpsi | ガード付きポリカーボネート | 4.22 " | 1 / 4 "NPT | 2.2オンス | CFM 51 | 150のプサイ | ¥28,375 | ||
7D684 | 8.72 " | 5から150へのpsi | サイトグラス付きメタル | 4.22 " | 1 / 4 "NPT | 2.2オンス | CFM 51 | 250のプサイ | ¥25,574 | ||
7D685 | 8.72 " | 5から150へのpsi | ガード付きポリカーボネート | 4.22 " | 3 / 8 "NPT | 2.2オンス | CFM 51 | 150のプサイ | ¥26,254 | ||
7D686 | 8.72 " | 5から150へのpsi | サイトグラス付きメタル | 4.22 " | 3 / 8 "NPT | 2.2オンス | CFM 51 | 250のプサイ | ¥26,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。