SPEEDAIRE 6X469 エアシリンダー 4 インチボア 10 インチストローク
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
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボア径 | 4" |
クッションタイプ | 調節可能 |
シリンダータイプ | NFPA |
エンドキャップ素材 | アルミニウム |
終了 | シルバーとブラック |
マックス 負荷 | 3142ポンド |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マウント | サイドタップ/スリーブナット |
全体の長さ(Overall Length) | 16.75 " |
ピストン材質 | アルミニウム |
ピストンロッドの材質 | クロムメッキ鋼 |
ポートサイズ | 3 / 8 "NPT |
ロッド径 | 1" |
ロッドねじ長さ | 1.125 " |
ロッドねじサイズ | 3 / 4」-16 |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 10 " |
温度。 範囲 | -20度から200度F |
タイロッド素材 | 鋼 |
チューブ材質 | アルミニウム |
UPC | 190735680759 |
船の重量(kg) | 6.59 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 45.47 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8412310040 |
原産国 | US |
モデル | チューブ材質 | クッションタイプ | エンドキャップ素材 | 終了 | マックス 負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | ピストン材質 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MU49 | クロムメッキ鋼 | なし | 鋼 | ブラック | 3,142ポンド | 8.75 " | 鋼 | 2" | ¥99,919 | |
4MU50 | クロムメッキ鋼 | なし | 鋼 | ブラック | 3,142ポンド | 10.75 " | 鋼 | 4" | ¥109,460 | |
4MU51 | クロムメッキ鋼 | なし | 鋼 | ブラック | 3,142ポンド | 12.75 " | 鋼 | 6" | ¥115,317 | |
4MU52 | クロムメッキ鋼 | 調節可能 | 鋼 | ブラック | 3,142ポンド | 14.75 " | 鋼 | 8" | ¥159,349 | |
4MU53 | クロムメッキ鋼 | 調節可能 | 鋼 | ブラック | 3,142ポンド | 16.75 " | 鋼 | 10 " | ¥163,678 | |
5TEA6 | アルミニウム | - | アルミニウム | シルバーとブラック | 3,141ポンド | 7.25 " | アルミニウム | 1 / 2 " | ¥85,235 | |
5TEA7 | アルミニウム | - | アルミニウム | シルバーとブラック | 3,141ポンド | 7.75 " | アルミニウム | 1" | ¥77,564 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。