入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リードスイッチ |
エンクロージャタイプ | NEMA 4 |
ボア径用。 | 3-1 / 4から6 " |
演算 | N / O SPST |
スイッチング電流 | 最大1アンペア |
スイッチング電圧 | 5-240VAC / VDC |
UPC | 190735680247 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボア径用。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
6KL75 | 3/4 to 2-1/2" | ¥6,770 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。