SPEEDAIRE 5Z360 タンク エア 60 ガロン 200 Psi
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
アイテム価格 | エアタンク |
容量 | 60ガロン。 |
直径 | 20 " |
高さ | 27.6 " |
長さ | 48 " |
材料 | 鋼 |
タンクタイプ | 水平な |
タイプ | 定常 |
UPC | 190735677766 |
作動圧力 | 200のプサイ |
船の重量(kg) | 95.85 |
船高(cm) | 82.55 |
船の長さ(cm) | 140.97 |
船幅(cm) | 59.44 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 直径 | 終了 | 高さ | 長さ | ポート | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YAC4 | 80ガロン。 | 24 " | - | 49.5 " | - | - | 200のプサイ | ¥253,006 | ||
2TWC3 | - | - | グリーンメタリック | 16.5 " | 29.5 " | 2 | 140 PSI | ¥73,699 | ||
4KP88 | 120ガロン。 | 24 " | - | 70.5 " | - | - | 200のプサイ | ¥397,030 | 見積依頼
| |
5Z359 | 30ガロン。 | 16 " | - | 21.7 " | 41.1 " | - | 200のプサイ | ¥172,541 | ||
52YM08 | - | - | グリーンパウダーコーティング | 18-15/64 | 33-49/64 | 3/4 "、3/4"、1/2 "NPT | 135 | ¥156,006 | ||
6CJL3 | - | - | - | - | - | - | - | ¥638,343 | ||
6CJL4 | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,872,203 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。