SPEEDAIRE5VCY9エアシリンダー11-1 / 2インチストローク19-3 / 4インチ長さ| AE6VCK

SPEEDAIRE 5VCY9 エアシリンダー 11-1/2 インチ ストローク 19-3/4 インチ長

在庫あり
アイテム:AE6VCK モデル:5VCY9

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥282,129 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアシリンダー
ボディ材質
ボア径6"
クッションタイプ調節可能
シリンダータイプNFPA
エンドキャップ素材
終了ブラック
磁気ピストンいいえ
マックス 負荷7,068ポンド
マックス。 圧力250のプサイ
マウントユニバーサル
全体の長さ(Overall Length)19.75 "
ピストン材質
ピストンロッドの材質クロムメッキ鋼
ポートサイズ1 / 2 "NPT
ロッド径1.375 "
ロッドねじ長さ1.625 "
ロッドねじサイズ1 "-14
単動/複動複動
ストローク11.5 "
温度。 範囲-20度から200度F
タイロッド素材
チューブ材質

発送情報:

船の重量(kg) 32.85
船高(cm)20.32
船の長さ(cm)76.2
船幅(cm)20.32
HSコード8412310040
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ストローク価格
SPEEDAIRE5VAJ6エアシリンダー6インチボア1/2インチストローク| AE6UNM 5VAJ68.75 "1 / 2 "¥191,906
SPEEDAIRE5VAJ8エアシリンダー6インチボア2インチストローク| AE6UNN 5VAJ810.25 "2"¥191,906
SPEEDAIRE5VAK0エアシリンダー6インチボア3インチストローク| AE6UNP 5VAK011.25 "3"¥199,924
SPEEDAIRE5VAK1エアシリンダー6インチボア3-1 / 2インチストローク| AE6UNQ 5VAK111.75 "3.5 "¥191,906
SPEEDAIRE5VAK2エアシリンダー6インチボア4-1 / 2インチストローク| AE6UNR 5VAK212.75 "4.5 "¥191,906
SPEEDAIRE5VAK3エアシリンダー6インチボア5インチストローク| AE6UNT 5VAK313.25 "5"¥199,924
SPEEDAIRE5VAK4エアシリンダー6インチボア5-1 / 2インチストローク| AE6UNU 5VAK413.75 "5.5 "¥192,867

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 5VCY9 エアシリンダー 11-1/2 インチ ストローク 19-3/4 インチ長
¥282,129 /単価