SPEEDAIRE 5VCT9 エアシリンダー ユニバーサル 長さ 22.75 インチ スチール
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
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | 鋼 |
ボア径 | 4" |
クッションタイプ | 調節可能 |
シリンダータイプ | NFPA |
エンドキャップ素材 | 鋼 |
終了 | ブラック |
磁気ピストン | いいえ |
マックス 負荷 | 3141ポンド |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マウント | ユニバーサル |
全体の長さ(Overall Length) | 22.75 " |
ピストン材質 | 鋼 |
ピストンロッドの材質 | クロムメッキ鋼 |
ポートサイズ | 3 / 8 "NPT |
ロッド径 | 1" |
ロッドねじ長さ | 1.125 " |
ロッドねじサイズ | 3 / 4」-16 |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 16 " |
温度。 範囲 | -20度から200度F |
タイロッド素材 | 鋼 |
チューブ材質 | 鋼 |
UPC | 190735656464 |
船の重量(kg) | 16.17 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8412310040 |
原産国 | US |
モデル | チューブ材質 | ボディ材質 | エンドキャップ素材 | 終了 | マックス 負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | ピストン材質 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UZT3 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | シルバーとブラック | 3,141ポンド | 17.25 " | アルミニウム | 10.5 " | ¥117,482 | |
5UZT4 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | シルバーとブラック | 3,141ポンド | 17.75 " | アルミニウム | 11 " | ¥117,482 | |
5UZT5 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | シルバーとブラック | 3,141ポンド | 18.25 " | アルミニウム | 11.5 " | ¥117,482 | |
5UZT6 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | シルバーとブラック | 3,141ポンド | 19.25 " | アルミニウム | 12.5 " | ¥129,102 | |
5UZT7 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | シルバーとブラック | 3,141ポンド | 19.75 " | アルミニウム | 13 " | ¥117,482 | |
5UZT8 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | シルバーとブラック | 3,141ポンド | 21 / 4 " | アルミニウム | 13.5 " | ¥129,102 | |
5UZT9 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | シルバーとブラック | 3,141ポンド | 23 / 4 " | アルミニウム | 14 " | ¥117,482 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。