SPEEDAIRE 5PEC3 エアシリンダ複動長さ 86.18 インチ | AE6AXB

SPEEDAIRE 5PEC3 エア シリンダー複動 86.18 インチ長

アイテム: AE6AXB モデル:5PEC3
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥427,628 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアシリンダー
ボディ材質アルミニウム
ボア径2"
クッションタイプ調節可能
シリンダータイプロッドレス
エンドキャップ素材アルミニウム
終了シルバー
磁気ピストンはい
マックス 負荷353ポンド
マックス。 圧力116のプサイ
マウントタップエンドキャップ
全体の長さ(Overall Length)86.18 "
ピストン材質磁気
ポートサイズ3 / 8 "NPT
単動/複動複動
ストローク72 "
温度。 範囲-22度から176度F
チューブ材質アルミニウム

発送情報:

船の重量(kg) 15.84
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)248.92
船幅(cm)15.24
HSコード8412310080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ストローク価格
SPEEDAIRE5PDZ7エアシリンダー複動23.18インチ長さ| AE6ATU 5PDZ723.18 "9"¥177,231
SPEEDAIRE5PDZ8エアシリンダー複動式29.18インチ長さ| AE6ATV 5PDZ829.18 "15 "¥226,682
SPEEDAIRE5PEA1エアシリンダー複動式50.18インチ長さ| AE6AWV 5PEA150.18 "36 "¥295,602
SPEEDAIRE5PEA3エアシリンダー複動56.18インチ長さ| AE6AWW 5PEA356.18 "42 "¥303,639
SPEEDAIRE5PEA4エアシリンダー複動59.18インチ長さ| AE6AWX 5PEA459.18 "45 "¥320,620
SPEEDAIRE5PEA5エアシリンダー複動62.18インチ長さ| AE6AWY 5PEA562.18 "48 "¥337,809
見積依頼
SPEEDAIRE5PEA6エアシリンダー複動65.18インチ長さ| AE6AWZ 5PEA665.18 "51 "¥340,837
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 5PEC3 エア シリンダー複動 86.18 インチ長
¥427,628 /単価