入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアラインルブリケーター |
調整タイプ | ねじ回し |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボウル素材 | サイトグラス付きメタル |
ボウルサイズ | 32.0オンス |
ドーム | 目に見える油滴の360〜10%が供給される赤い15サイト/フィード |
高さ | 12.45 " |
マックス。 フロー | CFM 160 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 175 F |
NPT | 3 / 4 " |
全体の高さ | 12.45 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.32 " |
全幅 | 4.5 " |
パイプラン(フィート) | 50 |
パイプサイズ | 3 / 4 "NPT |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。