入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メートルシリンダー取り付けキット |
ボア | 100 mm |
はめあい | 4MU88, 4MU89, 4MU90, 4MU91, 4MU92 |
材料 | 塗装鋳鉄、ステンレス鋼ボルト |
マウント | リアクレビスD2タイプ |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8302496085 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ボア | はめあい | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4MY21 | 80 mm | 4MU83, 4MU84, 4MU85, 4MU86, 4MU87 | ¥3,559 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。