SPEEDAIRE 4GB42 コンプレッサー エア 4.0 HP
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
アイテム価格 | ポータブルガス空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 4 " |
平均ポンプ寿命 | 2000時間 |
エンジンブランド | 低オイルシャットオフのホンダOHVGXガス |
フリーエアCFM @ 90 PSI | 4.6 |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 4.0 |
HP | 4.0 |
潤滑タイプ | スプラッシュ潤滑 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
ステージ数 | 1 |
全体の高さ | 21.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.5 " |
全幅 | 17.5 " |
ポンプオイル容量 | 4.0オンス |
ポンプRPM | 3000 |
形式 | キャリー |
タンクサイズ | 5ガロン。 |
タンクタイプ | 並んで |
船の重量(kg) | 38.7 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8414200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形式 | エンジンブランド | HP | タンクサイズ | マックス。 圧力 | ステージ数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VN93 | 手押し車 | ホンダ | 6.5 | 8ガロン。 | 125のプサイ | 1 | 26 " | 18.5 " | ¥319,886 | ||
2YJ61 | 手押し車 | ホンダ | 8.0 | 8ガロン。 | 175のプサイ | 2 | 31 " | 26 " | ¥478,698 | ||
4B220 | ブリッグス | 5.5 | 20ガロン。 | 110のプサイ | 1 | 31.25 " | 19.75 " | ¥282,788 | |||
4B241 | ホンダ | 5.5 | 20ガロン。 | 110のプサイ | 1 | 31.25 " | 19.75 " | ¥319,483 | |||
4GB45 | ホンダ | 9.0 | 20ガロン。 | 175のプサイ | 2 | 39.5 " | 26 " | ¥519,894 | |||
4NB84 | ホンダ | 6.5 | 30ガロン。 | 125のプサイ | 1 | 40 " | 27.5 " | ¥393,756 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。