入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/スプリングエアアシスト |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 5度から120度F |
ボディスタイル | ベースマウント |
体積係数 | 1.5 |
電気的接続 | 30mm、3ピンDIN 43650 A |
ISOクラス | 5599-1 |
NEMA分類 | NEMA 4 |
全体の高さ | 4.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
全幅 | 1.5 " |
オーバーライド | ノンロッキングフラッシュ |
消費電力 | 4.1VA |
圧力範囲 | 25のプサイ |
シフトテクノロジー | パックドスプール |
真空範囲 | 145 psig |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8481200060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アクチュエータ/リターン | 周りの派遣社員。 範囲 | 全幅 | パイプサイズ | 消費電力 | 圧力範囲 | シフトテクノロジー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3FFD2 | 5" | ソレノイド/ソレノイド | 5度から120度F | 1" | - | 1.0W | 20のプサイ | パックドスプール | ¥51,669 | ||
3FFD3 | 5" | ソレノイド/ソレノイド | 5度から120度F | 1" | - | 2VA | 20のプサイ | パックドスプール | ¥58,093 | ||
3FFD4 | 5" | ソレノイド/ソレノイド | 5度から120度F | 1" | - | 1.0W | 20のプサイ | パックドスプール | ¥56,786 | ||
3FFE8 | 5" | ソレノイド/エアパイロット | 5度から120度F | 1" | - | 2VA | 20のプサイ | パックドスプール | ¥37,329 | ||
3FFE9 | 5" | ソレノイド/エアパイロット | 5度から120度F | 1" | - | 1.0W | 20のプサイ | パックドスプール | ¥37,444 | ||
3FFF1 | 5" | ソレノイド/エアパイロット | 5度から120度F | 1" | - | 2VA | 20のプサイ | パックドスプール | ¥41,174 | ||
3FFF2 | 5" | ソレノイド/エアパイロット | 5度から120度F | 1" | - | 1.0W | 20のプサイ | パックドスプール | ¥39,248 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。