SPEEDAIRE 3FE36 エアシリンダー 12 インチストローク 23.82 インチ長
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
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボア径 | 1.5 " |
クッションタイプ | 調節可能 |
シリンダータイプ | ロッドレス |
エンドキャップ素材 | アルミニウム |
終了 | シルバーとブラック |
磁気ピストン | 有り |
マックス 負荷 | 338ポンド |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マウント | Basic |
全体の長さ(Overall Length) | 23.82 " |
ピストン材質 | 磁気 |
ポートサイズ | 1 / 4 "NPT |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 12 " |
温度。 範囲 | -22度から180度F |
チューブ材質 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 6.89 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8412310040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3FE37 | 29.82 " | 18 " | ¥205,028 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。