入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
ボア径 | 2" |
クッションタイプ | なし |
シリンダータイプ | コンパクト |
エンドキャップ素材 | 透明アルマイト合金 |
終了 | シルバー |
磁気ピストン | いいえ |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マウント | 両端のネジクリアランス穴 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.7 " |
ピストン材質 | アルミニウム合金 |
ピストンロッドの材質 | 303ステンレススチール |
ポートサイズ | 1 / 8 "NPT |
ロッド径 | 3 / 4 " |
ロッドねじ長さ | 0.7 " |
ロッドねじサイズ | 1/2 "-20 UNF |
単動/複動 | 単動 |
ばね伸展力 | 3.14ポンド |
ばね引き込み力 | 2.70ポンド |
ストローク | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
チューブ材質 | 304ステンレススチール |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8412310040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。