入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースフィッティングを押す |
バーブサイズ | 1/4 |
フィッティングサイズ | 1/4(M)NPT |
フィッティングスタイル | ストレート |
六角頭サイズ(インチ) | 9/16 |
六角サイズ | 9 / 16 " |
ホースID | 1 / 4 " |
直径内ホース | 1 / 4 " |
材料 | 6061-T6アルミニウム |
最大 作動圧力 | 300 PSI |
NPTサイズ | 1/4インチ |
圧力定格 | 300 PSI |
番手 | 1 / 4 " |
ねじの種類 | (M)NPT |
タイプ | ストレート |
UPC | 190735612729 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7609000000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。