入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイヤインフレータ |
キャリブレーション | 0から100へのpsi |
色/仕上げ | クロム |
次元 | 12 " |
材料 | 亜鉛 |
サイズ | 1 / 4 " |
番手 | 1/4"(F)NPT |
のために使用される | 空気の注入と圧力の確認 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 19.99 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。