入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高圧洗浄機ホース |
色 | ブラック |
構造 | テキスタイルブレード |
フィッティングサイズ | M22メスxM22メス |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 25ft。 |
直径外のホース | 0.51 " |
マックス。 圧力 | 2600のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
表地 | PVC |
安全係数 | 4:1 |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 3917390020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | フィッティングサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
22KD97 | 1/4 "(F)NPT xM22メス | ¥4,388 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。