アイテム価格 | 空気表面ツール |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 3.9 |
CFM @全負荷 | 15 |
デューティ | 産業 |
排気 | リア |
フリースピード | 3500回転 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
HP | 0.5 |
ロック | 安全性 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 11 / 32 " |
スロットル | レバー |
可変速度 | はい |
ホイール直径 | 4" |
船の重量(kg) | 4.12 |
船高(cm) | 40.89 |
船の長さ(cm) | 47.75 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8467115090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。