アイテム価格 | エアポリッシャー/バッファー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 3.2 |
CFM @全負荷 | 24 |
排気 | リア |
フリースピード | 2500 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
パッドサイズ | 7" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 8」-11 |
UPC | 190735605479 |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。