定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEEDAIRE2.00NSR05.00エアシリンダー単動2インチボア| AE8EKC 6CRC1

SPEEDAIRE 2.00NSR05.00 エア シリンダー単動 2 インチ ボア

在庫あり
アイテム:AE8EKC モデル:2.00NSR05.00相互参照:6CRC1

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥33,158 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアシリンダー
ボディ材質ステンレス鋼
ボア径2"
クッションタイプなし
シリンダータイプラウンド
エンドキャップ素材アルミニウム
終了シルバー
磁気ピストンいいえ
マックス。 圧力250のプサイ
マウントノーズ(Nose)
ノーズマウントネジ1-1 / 4 "-12
全体の長さ(Overall Length)18.85 "
ピストン材質アルミニウム
ピストンロッドの材質ステンレス鋼
ピボット穴径0.376 "
ポートサイズ1/4 "NPTF
ロッド径5 / 8 "
ロッドねじ長さ0.88 "
ロッドねじサイズ1/2 "-20 UNF
単動/複動単動
ばね伸展力15ポンド
ばね引き込み力15ポンド
ストローク5"
温度。 範囲-10度から165度F
チューブ材質ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 1.8
船高(cm)14.22
船の長さ(cm)34.54
船幅(cm)17.78
HSコード8412390080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ポートサイズストローク価格
SPEEDAIRE5ZEK5エアシリンダー単動2インチボア| AE7MBQ 5zek5.4.85 "1 / 4 "NPT1"¥21,067
SPEEDAIRE5ZEK6エアシリンダー単動2インチボア| AE7MBR 5zek6.5.85 "1 / 4 "NPT2"¥22,567
SPEEDAIRE5ZEK7エアシリンダー単動2インチボア| AE7MBT 5zek7.6.85 "1 / 4 "NPT3"¥25,058
SPEEDAIRE2.00NSR03.00エアシリンダー12.79インチの長さのステンレス鋼| AE8EKB 6CRC0 2.00NSR03.0012.79 "1/4 "NPTF3"¥27,559

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 2.00NSR05.00 エア シリンダー単動 2 インチ ボア
¥33,158 /単価