アイテム価格 | エアディスクサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 1.83 |
CFM @全負荷 | 13.2 |
デューティ | 産業 |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 16,500回転 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 0.2 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.875 " |
パッド面タイプ | フック |
パッドサイズ | 2" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | M10X1.5 |
スロットル | レバー |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。