定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEEDAIRE0.75DXPSRDM02.00エアシリンダー2インチストロークノーズとピボット| AE6LDN 5TRL7

SPEEDAIRE 0.75DXPSRDM02.00 エア シリンダー 2 インチ ストローク ノーズおよびピボット

在庫あり
アイテム:AE6LDN モデル:0.75DXPSRDM02.00相互参照:5TRL7

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,707 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格エアシリンダー
ボディ材質ステンレス鋼
ボア径3 / 4 "
クッションタイプなし
シリンダータイプラウンド
エンドキャップ素材デルリン
終了シルバー
磁気ピストンいいえ
マックス。 圧力100のプサイ
マウントノーズとピボット
ノーズマウントネジ5 / 8」-18
全体の長さ(Overall Length)6.53 "
ピストン材質アルミニウム
ピストンロッドの材質ステンレス鋼
ピボット穴径0.251 "
ポートサイズ1 / 8 "
ロッド径0.25 "
ロッドねじ長さ1 / 2 "
ロッドねじサイズ1 / 4-28 UNF
単動/複動複動
ストローク2"
温度。 範囲32度から160度F
チューブ材質ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)17.02
船幅(cm)3.05
HSコード8412310080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ストローク価格
SPEEDAIRE0.75DSRDM02.00エアシリンダー2インチストロークノーズとピボット| AE6LCF 5TRH7 0.75DSRDM02.006.53 "2"¥13,610
SPEEDAIRE0.75DSRDM04.00エアシリンダー4インチストロークノーズとピボット| AE6LCH 5TRH9 0.75DSRDM04.008.53 "4"¥14,698
SPEEDAIRE0.75DSRDM05.00エアシリンダー5インチストロークノーズとピボット| AE6LCJ 5TRJ0 0.75DSRDM05.009.53 "5"¥15,083
SPEEDAIRE0.75DXPSRDM01.00エアシリンダー1インチストロークノーズとピボット| AE6LDM 5TRL6 0.75DXPSRDM01.005.53 "1"¥2,601

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 0.75DXPSRDM02.00 エア シリンダー 2 インチ ストローク ノーズおよびピボット
¥2,707 /単価