入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランス付きスピーカー |
エンクロージャーの色 | ホワイト |
周波数特性 | 75Hz-20kHz |
最大ワット数 | 40 |
全体の高さ | 9.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
全幅 | 6" |
感度 | 84 dB |
変圧器の設定 | 20W、15W、10W、5W |
ツイーター径(に。) | 3/4 |
タイプ | 屋内/屋外 |
ワット(RMS) | 25 |
重量 | 5.5ポンド。 |
ウーファーの構成 | マイカ/ポリプロピレン |
ウーファー径(に。) | 4 |
船の重量(kg) | 2.15 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8518210000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。