入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屋内モジュラースピーカー |
エンクロージャーの色 | ブラック |
エンクロージャ材質 | ABSプラスチック |
周波数特性 | 175Hz〜20kHz |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
インピーダンス | 8オーム |
最大ワット数 | 30 |
全体の高さ | 5.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
全幅 | 7.5 " |
電源タップ@ 75V | 6W、3W、1.5W |
感度 | 86+または-3dB |
変圧器の設定 | 70 / 25V(1.5W、3W、6W、および8オーム) |
タイプ | コーナーマウント |
ワット(RMS) | 15 |
重量 | 2.1ポンド。 |
船の重量(kg) | 1.86 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 24.77 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8518210000 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
SMSM4I1W6 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。