SPECO TECHNOLOGIES PL260A アンプ 260 ワット 7 ゾーン
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 増幅器 |
高さ | 16.875 " |
入力 | 5つのXLRマイク、3つの補助、1つの電話ページング、および24Vの緊急バックアップ電源 |
長さ | 11.625 " |
材料 | 金属/プラスチック |
出力 | 25 / 70V |
出力ワット | 260 |
タイプ | 7ゾーン制御 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 13.26 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 8518500000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 材料 | 出力 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL200M | 16.5 " | 8 2 / 3 " | 金属 | 160W | マルチゾーン/マルチソース | 21.88 " | ¥222,581 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。