入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイクレシーバー |
色 | ブラック |
コネクタ タイプ | バランスXLRとアンバランス1/4 "ジャック |
深さ | 4-51 / 64」 |
ディスプレイ | LCD |
周波数特性 | 80Hz〜16k Hz(+/- 3 dB) |
高さ | 1 45 / 64 " |
入力電圧 | 12 VDC |
材料 | プラスチック |
コネクタの数 | 1 |
タイプ | 無線 |
幅(Width) | 7 57 / 64 " |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8518108030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。