入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 天井埋め込み型スピーカー |
周波数特性 | 85Hz〜20kHz |
インピーダンス | 8 |
最大ワット数 | 15 |
全体の高さ | 3.5 |
全体の長さ(Overall Length) | 24 |
全幅 | 12 |
変圧器の設定 | 5W、2.5W、1W、0.5W、0.25W |
ツイーター径(に。) | 8 |
タイプ | 屋内 |
ワット(RMS) | 10 |
ウーファーの構成 | 紙素材 |
ウーファー径(に。) | 8 |
船の重量(kg) | 3.06 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。