SPECO TECHNOLOGIES G86KITPRC 天井埋め込み型スピーカーキット、長さ 13 x 高さ 3-1/2 インチ
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
アイテム価格 | 天井埋め込みスピーカーキット |
周波数特性 | 85Hz〜20kHz |
インピーダンス | 8 |
最大ワット数 | 15 |
全体の高さ | 3.5 |
全体の長さ(Overall Length) | 13 |
全幅 | 13 |
変圧器の設定 | 5W、2.5W、1W、0.5W、0.25W |
ツイーター径(に。) | 8 |
タイプ | 屋内 |
ワット(RMS) | 10 |
ウーファーの構成 | 紙素材 |
ウーファー径(に。) | 8 |
船の重量(kg) | 7.2 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
G86KITPR | ¥30,234 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。