定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEC U5000210 皿バネ 0.5 スチール カーブ Pk 10 | AF7WRB 22RK03

SPEC U5000210 皿バネ 0.5 スチール カーブ パック 10

在庫あり
アイテム: AF7WRB モデル:U5000210相互参照:22RK03

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,729 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item皿ばね
たわみ@荷重0.047 "
終了シンプルスタイル
穴のサイズについて0.98
ロッドサイズの場合0.5
荷重@たわみ(ポンド)20
材料炭素鋼
最大外径0.98 "
最小内径内0.525 "
全体の高さ0.11 "
厚さ0.021 "
タイプ湾曲したスプリングワッシャー

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)1.07
船の長さ(cm)3.05
船幅(cm)3.05
HSコード7318210090

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の高さたわみ@荷重穴のサイズについて厚さタイプロッドサイズの場合荷重@たわみ(ポンド)材料価格
SPEC B1250125 皿バネ 0.532 Sae-1074 Belle Pk10 | AF7VVW 22RE62 B12501250.143 "0.014 "1.250.125 "皿ばね座金0.5322866SAE-1074¥4,908
SPECU1900050S皿ばね0.19ステンレス鋼湾曲パック10 | AF7VXU 22RJ52 U1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "湾曲したスプリングワッシャー0.191.12ステンレス鋼¥4,583
SPECU1900060S皿ばね0.19ステンレス鋼湾曲パック10 | AF7VXV 22RJ53 U1900060S0.069 "0.034 "0.3750.006 "湾曲したスプリングワッシャー0.192.25ステンレス鋼¥4,740
SPECU1900065S皿ばね0.19ステンレス鋼湾曲パック10 | AF7VXW 22RJ54 U1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "湾曲したスプリングワッシャー0.191.75ステンレス鋼¥4,740
SPECU1900090S皿ばね0.19ステンレス鋼湾曲パック10 | AF7VXX 22RJ55 U1900090S0.047 "0.019 "0.3750.009 "湾曲したスプリングワッシャー0.194.5ステンレス鋼¥4,740
SPECU1900113皿ばね0.19スチールカーブパック10 | AF7VXY 22RJ56 U19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "湾曲したスプリングワッシャー0.199炭素鋼¥5,032
SPECU1900113S皿ばね0.19ステンレス鋼湾曲パック10 | AF7VXZ 22RJ57 U1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "湾曲したスプリングワッシャー0.199ステンレス鋼¥5,057

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEC U5000210 皿バネ 0.5 スチール カーブ パック 10
¥3,729 /単価