定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEC T32960 引張スプリング、高精度、ミュージックワイヤー、全長 176 mm、ワイヤー径 3.6 mm、2 PK | CU3PEK 782CU4

SPEC T32960 引張スプリング、高精度、ミュージックワイヤー、全長 176 mm、線径 3.6 mm、2 PK

在庫あり
アイテム: CU3PEK モデル:T32960相互参照:782CU4

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,092 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item引張りばね

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品バリエーション

プロダクトモデルパッケージ。 数量価格
SPEC E02400372250X エクステンション スプリング、316 ステンレス鋼、全長 2 1/4 インチ、外径 0.24 インチ | CU3PBL 41ML31 E02400372250X10¥11,383
SPEC DE0500011000M エクステンションスプリング、ダブルループエンドエクステンション、ミュージックワイヤー、全長 10 インチ、2 PK | CU3PBM 782EZ8 DE0500011000M1¥7,762
SPEC DE0625011000M エクステンションスプリング、ダブルループエンドエクステンション、ミュージックワイヤー、全長 10 インチ、2 PK | CU3PBN 782F04 DE0625011000M1¥8,030
SPEC DE0625011200M エクステンションスプリング、ダブルループエンドエクステンション、ミュージックワイヤー、全長 12 インチ、2 PK | CU3PBP 782F05 DE0625011200M1¥9,146
SPEC DE0500011200M エクステンションスプリング、ダブルループエンドエクステンション、ミュージックワイヤー、全長 12 インチ、2 PK | CU3PBQ 782EZ9 DE0500011200M1¥7,622
SPEC DE0250010200M エクステンションスプリング、ダブルループエンドエクステンション、ミュージックワイヤー、全長 2 インチ、2 PK | CU3PBR 782EY5 DE0250010200M1¥6,385
SPEC DE0375010200M エクステンションスプリング、ダブルループエンドエクステンション、ミュージックワイヤー、全長 2 インチ、2 PK | CU3PBT 782EZ0 DE0375010200M1¥6,506

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEC T32960 引張スプリング、高精度、ミュージックワイヤー、全長 176 mm、線径 3.6 mm、2 PK
¥8,092 /単価