入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、45度 |
ボディ材質 | CPVC |
色 | (フィニアン・タン) |
接続タイプ | CTSハブ |
マックス。 圧力 | 400 psi @ 73度F |
マックス。 温度 | 180度F |
パイプサイズ | 1.5 " |
スケジュール | SDR11 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
RCW-0500-S | エルボー、45度 | 1 / 2 " | ¥276 | |
RCW-0750-S | エルボー、45度 | 3 / 4 " | ¥454 | |
RCW-1000-S | エルボー、45度 | 1" | ¥873 | |
RCW-1250-S | エルボー、90度 | 1.25 " | ¥1,734 | |
RCW-2000-S | エルボー、45度 | 2" | ¥4,145 | |
RCE-0500-S | エルボー、45度 | 1 / 2 " | ¥208 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。