入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | CPVC |
色 | (フィニアン・タン) |
接続タイプ | CTSハブ |
マックス。 圧力 | 400 psi @ 73度F |
マックス。 温度 | 180度F |
パイプサイズ | 1.5 " |
スケジュール | SDR11 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
RCT-0500-S | 1 / 2 " | ¥170 | |
RCT-0750-S | 3 / 4 " | ¥405 | |
RCT-1000-S | 1" | ¥1,530 | |
RCT-1250-S | 1.25 " | ¥1,850 | |
RCT-2000-S | 2" | ¥2,760 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。