入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブッシング |
ボディ材質 | CPVC |
色 | (フィニアン・タン) |
接続タイプ | CTSスピゴットxCTSハブ |
マックス。 圧力 | 400 psi @ 73度F |
マックス。 温度 | 180度F |
パイプサイズ | 2 "×1 / 2" |
スケジュール | SDR11 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | パイプサイズ | スケジュール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
RCB-21-S | 400 psi @ 73度F | 3 / 4 "x 1 / 2" | SDR11 | ¥278 | |
RCB-31-S | 400 psi @ 73度F | 1 "×1 / 2" | SDR11 | ¥709 | |
RCB-32-S | 400 psi @ 73度F | 1 "×3 / 4" | SDR11 | ¥690 | |
RCB-41-S | 400 psi @ 73度F | 1-1/4" x 1/2" | SDR11 | ¥920 | |
RCB-42-S | 100のプサイ | 1-1/4" x 3/4" | 40 | ¥875 | |
RCB-43-S | 100のプサイ | 1-1 / 4 "1" | 40 | ¥805 | |
RCB-51-S | 100のプサイ | 1-1/2" x 1/2" | 40 | ¥1,026 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。