SPEARS VALVES P708P-015C 調整可能な P トラップ、プラスチック ナット、ハブ x ハブ、1-1/2 サイズ、CPVC
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なPトラップ |
ボディ材質 | CPVC |
色 | グレー |
コンプライアンス | NSF CWは腐食性廃棄物、IAPMO IGC210およびICC-ESPMG-1018の認定を受けています |
接続タイプ | ハブ×ハブ |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
マックス。 圧力 | 330 PSI |
マックス。 温度 | 200度F |
パイプサイズ | 1.5 " |
スケジュール | 40 |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 3917400090 |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
P708P-020C | 280 PSI | 2" | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。