SPEARS VALVES P706X-020C Pトラップ、ハブ×ハブ、2サイズ、CPVC
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pトラップ |
ボディ材質 | CPVC |
色 | グレー |
コンプライアンス | NSF CWは腐食性廃棄物、IAPMO IGC210およびICC-ESPMG-1018の認定を受けています |
接続タイプ | ハブ×ハブ |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
マックス。 圧力 | 280 PSI |
マックス。 温度 | 200度F |
パイプサイズ | 2" |
スケジュール | 40 |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 3917400090 |
モデル | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
P706X-015C | 330 PSI | 1.5 " | - | 見積依頼
|
P706X-030C | 260のプサイ | 3" | - | 見積依頼
|
P706X-040C | 220のプサイ | 4" | - | 見積依頼
|
P706X-060C | 180のプサイ | 6" | - | 見積依頼
|
P711P-015C | - | - | ¥41,310 | 見積依頼
|
P706X-080C | - | - | ¥342,958 | 見積依頼
|
P706X-100C | - | - | ¥546,522 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。