入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 伸縮継手 |
接続 | スリップソケット |
材料 | CPVC |
最大圧力定格 | 150 |
最大温度範囲(F) | 180F |
全体の長さ(Overall Length) | 18.75 " |
パイプサイズ | 3" |
シール | EPDM |
移動距離 | 6インチ |
タイプ | CPVC |
真空定格 | 30 "HG |
船の重量(kg) | 2.93 |
船高(cm) | 46.48 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
826-010X6C | 15 15 / 16 " | 1" | ¥210,224 | |
826-015X6C | 16.125 " | 1-1 / 2」 | ¥240,658 | |
826-020X6C | 16 15 / 16 " | 2" | ¥304,922 | |
826-040X6C | 19.75 " | 4" | ¥619,932 | |
826-060X6C | 22.75 " | 6" | ¥666,408 | |
826-012X6C | - | - | ¥141,916 | 見積依頼
|
826-005X6C | - | - | ¥114,233 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。