SOUTHWIRE COMPANY 59822401 収納キャビネット、サイズ 48.5 x 30 x 60 インチ
アイテム: CG6KVA
モデル:59822401相互参照: PB603049
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | 収納キャビネット |
深さ | 48.5 " |
高さ | 60 " |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 202.5 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。