入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動車用一次線 |
色 | ブラック |
導体材料 | 銅 |
断熱材 | PVC |
最大電圧 | 60V |
公称外径 | 0.087 " |
指揮者の数 | 1 |
スプール長 | 100ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | 最大185度F |
ワイヤー色 | ブラック |
ワイヤーサイズ | 14 AWG |
船の重量(kg) | 0.78 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8544300000 |
原産国 | US |
モデル | 色 | アイテム価格 | 公称外径 | ワイヤー色 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55669123 | レッド | 自動車用一次線 | 0.12 " | レッド | 14 AWG | ¥4,859 | |
55666623 | ブラック | 自動車用一次線 | 0.105 " | ブラック | 16 AWG | ¥3,699 | |
55668023 | レッド | 自動車用一次線 | 0.105 " | レッド | 16 AWG | ¥3,699 | |
55667323 | ブラック | 自動車用一次線 | 0.093 " | ブラック | 18 AWG | ¥2,724 | |
55667423 | レッド | 自動車用一次線 | 0.093 " | レッド | 18 AWG | ¥2,700 | |
55671523 | レッド | 自動車用一次線 | 0.145 " | レッド | 12 AWG | ¥7,033 | |
55671323 | - | 自動車用ワイヤー | 0.145 " | ブラック | 12 AWG | ¥7,093 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。