SOUTHWIRE COMPANY 55454002 メタルクラッド 12 AWG 3 アース付き 250 フィート
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
アイテム価格 | 金属被覆装甲ケーブル |
ケーブルタイプ | MC |
ジャケットカラー | シルバー |
ジャケット素材 | アルミニウム |
最大アンペア | 20 |
公称外径 | 0.475 " |
指揮者の数 | 2アース付き |
スプール長 | 250ft。 |
座礁/固体 | コールテン |
温度評価 | -14度から90度Cドライ |
電圧 | 600V |
ワイヤーサイズ | 12 AWG |
船の重量(kg) | 13.1 |
船高(cm) | 67.67 |
船の長さ(cm) | 8.41 |
船幅(cm) | 67.67 |
HSコード | 8544493080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。