入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メタルクラッドライトホイップ |
付属品 | ロックナット |
ジャケット素材 | インターロックスチールアーマー |
長さ | 6" |
最大アンペア | 15 |
最大電圧 | 600 VAC |
指揮者の数 | 2 |
座礁/固体 | 足止め |
ワイヤー色 | 黒、白 |
ワイヤーサイズ | 14 AWG |
ワイヤータイプ | THHN / MC |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | MX |
モデル | 最大アンペア | 指揮者の数 | 座礁/固体 | ワイヤー色 | ワイヤーサイズ | ワイヤータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55292301 | 7 | 3 | コールテン | ブラック、ホワイト、グリーン | 18 AWG | TFN / TFFN / MC | ¥2,894 | |
55292001 | 15 | 3 | コールテン | ブラック、ホワイト、グリーン | 14 AWG | THHN / MC | ¥3,425 | |
55292501 | 15 | 4 | コールテン | 黒、白、緑、赤 | 14 AWG | THHN / MC | ¥3,665 | |
55293001 | 7 | 3 | コールテン | ブラック、ホワイト、グリーン | 18 AWG | TFN / TFFN / MC | ¥2,628 | |
55082415 | 15 | 3 | コールテン | ブラック、ホワイト、グリーン | 14 AWG | THHN / MC | ¥3,710 | |
55294001 | 20 | 3 | 足止め | ブラック、ホワイト、グリーン | 12 AWG | THHN / MC | ¥4,879 | |
55292901 | 15 | 3 | 足止め | ブラック、ホワイト、グリーン | 14 AWG | THHN / MC | ¥3,659 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。