Southwire Company 55053901 | 銅線、非金属シース ケーブル、14 Awg、600 V、黒 | Raptor Supplies 日本
SOUTHWIRE COMPANY 55053901銅線、非金属シースケーブル、14 Awg、600 V、黒| CG6EUQ

SOUTHWIRE COMPANY 55053901 銅線、非金属シースケーブル、14 Awg、600 V、黒

アイテム: CG6EUQ モデル:55053901
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格銅線
断熱材の厚さ15千
マックス 現在15A
指揮者の数4
根拠の数1
ストランドの数1
サイズ14 AWG

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル指揮者の数根拠の数ストランドの数サイズ価格
SOUTHWIRE COMPANY 55048201銅線、非金属シースケーブル、14 Awg、600 V、黒| CG6EUR 550482012-21114 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY 55054201銅線、非金属シースケーブル、12 Awg、600 V、黒| CG6EUT 5505420141112 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY 55048401銅線、非金属シースケーブル、10 Awg、600 V、黒| CG6EUU 550484012-21112 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY 55583201銅線、非金属シースケーブル、8 Awg、600 V、黒| CG6EUV 5558320141110 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY 28893601銅線、非金属シースケーブル、8 Awg、600 V、黒| CG6EUW 288936012118 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY 63949201銅線、非金属シースケーブル、6 Awg、600 V、黒| CG6EUX 639492013-78 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY 28894401銅線、非金属シースケーブル、6 Awg、600 V、黒| CG6EUY 288944012116 AWG-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SOUTHWIRE COMPANY 55053901 銅線、非金属シースケーブル、14 Awg、600 V、黒